Eriks

Carrosseriering Roestvaststaal (RVS) A2 1.5mm 6.4x40

  • ERIKS:11838837
  • Fabrikant:4043377209375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,27/ stukexcl. btw

€ 0,33incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
6.4 mm
Buitendiameter
40 mm
Dikte
1.5 mm
Type
Carrosseriering