Eriks

Bumpon vierkant PU 65 bruin type SJ5023 20,5x7,6

  • ERIKS:12730444
Image 1
Bumpons, zelfklevend van gekleurd AU, EU polyurethaan 65-70Sh A en zijn vierkant van vorm. Temp. -30 tot +60°C. Zij hebben de zelfde eigenschappen als de transparante vorm, ideaal bij gelijke of gelijksoortig gekleurde oppervlakken.
Opslaan in lijst

€ 1,10/ stukexcl. btw

€ 1,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SJ-5023
Hoogte
7.6 mm
Materiaal
PU
Buitendiameter
20.5 mm
Kleur
Bruin
Materiaal specificatie
Polyurethaanelastomeer
Temperatuurgebied
van -30 tot 60 °C
Verpakking
Doos met 36 stuks