Eriks

Bumpon™ quiet clear protective products SJ6506, 5000 per case

  • ERIKS:12730415
Image 1
3M™ Bumpon™ Quiet Clear Beschermende producten SJ6506, 5000 per doos, zijn zelfklevende rubberen beschermdopjes met een halfronde vorm van 9,5 mm breed en 3,8 mm hoog. Deze transparante beschermdopjes bieden onovertroffen demping van geluid en trillingen in vergelijking met standaard 3M Bumpon Beschermende producten.
Gebruik 3M™ Bumpon™ Quiet Clear Beschermende producten SJ6506, 5000 per doos, als voetjes, stoppers of afstandhouders thuis of op kantoor. Deze zachtere, hoogwaardige beschermdopjes van urethaanrubber met een hoge slipvastheid zijn vrij van weekmakers en zelfklevend. Bovendien maken ze geen krassen of vuile plekken op de ondergrond.Ze bieden onovertroffen demping van geluid en trillingen in vergelijking met standaard 3M Bumpon Beschermende producten.De halfronde vorm van 9,5 x 3,8 mm biedt een uitstekende geluidsdemping en energieabsorptie.Dankzij de 3M drukgevoelige kleeflaag kunnen de dopjes gemakkelijk worden aangebracht zonder te scheuren of verharden. Vermindert trillingen en geluid van kleine huishoudelijke apparaten, meubels en elektronica.Gebruik de dopjes om foto's uit te lijnen en om ruimte te creëren tussen goederen die u verzendt. Plak ze als stopper op kastdeuren, deksels, lades of op zo goed als alle andere voorwerpen om te voorkomen dat ze krassen, groeven of vale plekken maken, of gaan schuiven, trillen of geluid maken. Plak ze op de onderkant van kleine huishoudelijke apparaten. Verminder krassen, stoten en trillen. Bij uitstek geschikt voor grote en kleine elektronische apparaten, schakelkasten, telefoons, toetsenborden, voetensteunen, weegschalen, klokken, speakers, dispensers en computers.
Opslaan in lijst

€ 0,40/ stukexcl. btw

€ 0,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SJ-6506
Diameter
9.5 mm
Hoogte
3.8 mm
Materiaal
PU
Buitendiameter
9.5 mm
Kleur
Transparant
Materiaal specificatie
Polyurethaan
Temperatuurgebied
van 5 tot 65 °C
Verpakking
96