Eriks

Bumpon PU 75 transparant type SJ5378 Ø10x3,3

  • ERIKS:12730411
Image 1
Bumpons voor anti-slip, maar kunnen ook als afstandhouder of aanslagbuffer ingezet worden.De bumpons absorberen trillingen en geruis en kleven op verschillende oppervlakten. Kunnen onzichtbaar aangebracht worden op (plexi)glas, hout, kunststof en metaal. Materiaal: AU, EU polyurethaan. Hardheid:70-80 Shore A. Temp: -30 tot +65°C. Kleur: transparant.
Opslaan in lijst

€ 0,53/ stukexcl. btw

€ 0,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SJ-5378
Diameter
10 mm
Hoogte
3.3 mm
Materiaal
PU
Buitendiameter
10 mm
Kleur
Transparant
Materiaal specificatie
Polyurethaan
Temperatuurgebied
van -30 tot 65 °C