Eriks

Bumpon PU 65 zwart type SJ5744 Ø19x4

  • ERIKS:12730426
Image 1
Bumpons, zelfklevend van gekleurd AU, EU polyurethaan 65-70Sh A en zijn rond van vorm. Temp. -30 tot +60°C. Zij hebben de zelfde eigenschappen als de transparante vorm, ideaal bij gelijke of gelijksoortig gekleurde oppervlakken.
Opslaan in lijst

1,12 €/ stukexcl. btw

1,36 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 09.10.2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SJ-5744
Diameter
19 mm
Hoogte
4 mm
Materiaal
PU
Buitendiameter
19 mm
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Polyurethaan
Temperatuurgebied
van -30 tot 60 °C
Verpakking
Doos met 40 stuks