Eriks

Bumpon PU 65 bruin type SJ5017 Ø19x9,6

  • ERIKS:12730428
Image 1
Bumpons, zelfklevend van gekleurd AU, EU polyurethaan 65-70Sh A en zijn rond van vorm. Temp. -30 tot +60°C. Zij hebben de zelfde eigenschappen als de transparante vorm, ideaal bij gelijke of gelijksoortig gekleurde oppervlakken.
Opslaan in lijst

€ 1,30/ stukexcl. btw

€ 1,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SJ-5017
Diameter
19 mm
Hoogte
9.6 mm
Materiaal
PU
Buitendiameter
19 mm
Kleur
Bruin
Materiaal specificatie
Polyurethaan
Temperatuurgebied
van -30 tot 65 °C
Verpakking
Doos met 40 stuks