Eriks

Bumpon PU 55 transparant type SJ6553 Ø11x3,5

  • ERIKS:12730417
Image 1
Bumpons, zelfklevend van helder AU, EU polyurethaan 50-60Sh A en zijn rond van vorm. Temp. +5 tot +52°C. Zij hebben de zelfde eigenschappen als de transparante vorm met het voordeel van uitstekende ruisdempingeigenschappen. Dit materiaal wordt niet bros en is jarenlang de juiste oplossing als aanslagbuffer voor deuren en schuifladen.
Opslaan in lijst

€ 0,23/ stukexcl. btw

€ 0,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SJ-6553
Diameter
11 mm
Hoogte
3.5 mm
Materiaal
PU
Buitendiameter
11 mm
Kleur
Transparant
Materiaal specificatie
Polyurethaan
Temperatuurgebied
van 5 tot 65 °C
Verpakking
Doos met 132 stuks