Eriks

Bumpon™ protective products SJ5780 zwart, 2600 per doos

  • ERIKS:12730430
Image 1
3M™ Bumpon™ Beschermende producten SJ5780 zwart, 2600 per doos, zijn ronde, zelfklevende rubberen beschermdopjes met een platte bovenkant en zijn 20 mm breed en 5 mm hoog. Deze zwarte beschermdopjes kunnen als voetjes, stoppers of afstandhouders gebruikt worden en bieden een uitstekend draagvermogen met hoge slipvastheid.
Gebruik 3M™ Bumpon™ Beschermende producten SJ5780 zwart, 2600 per doos, als voetjes, stoppers of afstandhouders thuis of op kantoor. Deze zwarte beschermdopjes van urethaanrubber met een hoge slipvastheid zijn vrij van weekmakers en zelfklevend. Bovendien maken ze geen krassen of vuile plekken op de ondergrond.Het ronde dopje van 20 x 5 mm met platte bovenkant biedt een uitstekend draagvermogen met hoge slipvastheid.Dankzij de 3M drukgevoelige kleeflaag kunnen de dopjes gemakkelijk worden aangebracht zonder te scheuren of verharden. Vermindert trillingen en geluid van kleine huishoudelijke apparaten, meubels en elektronica.Gebruik de dopjes om foto's uit te lijnen en om ruimte te creëren tussen goederen die u verzendt. Plak ze als stopper op kastdeuren, deksels, lades of op zo goed als alle andere voorwerpen om te voorkomen dat ze krassen, groeven of vale plekken maken, of gaan schuiven, trillen of geluid maken. Plak ze op de onderkant van kleine huishoudelijke apparaten. Verminder krassen, stoten en trillen. Bij uitstek geschikt voor grote en kleine elektronische apparaten, schakelkasten, telefoons, toetsenborden, voetensteunen, weegschalen, klokken, speakers, dispensers en computers.
Opslaan in lijst

€ 1,28/ stukexcl. btw

€ 1,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SJ-5780
Diameter
20 mm
Hoogte
5 mm
Materiaal
PU
Buitendiameter
20 mm
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Polyurethaan
Temperatuurgebied
van -30 tot 60 °C
Verpakking
Doos met 24 stuks