Eriks

Bumpon™ protective products SJ5023 grey, 1000 per case

  • ERIKS:12730443
Image 1
3M™ Bumpon™ Beschermende producten SJ5023 grijs, 1000 per doos, zijn zelfklevende rubberen beschermdopjes met een platte bovenkant en zijn 20,6 mm breed en 7,6 mm hoog. Deze grijze beschermdopjes kunnen als voetjes, stoppers of afstandhouders gebruikt worden en bieden een uitstekend draagvermogen en een betere slijtvastheid.
Gebruik 3M™ Bumpon™ Beschermende producten SJ5023 grijs, 1000 per doos, als voetjes, stoppers of afstandhouders thuis of op kantoor. Deze grijze beschermdopjes van urethaanrubber met een hoge slipvastheid zijn vrij van weekmakers en zelfklevend. Bovendien maken ze geen krassen of vuile plekken op de ondergrond.Het dopje van 20,6 x 7,6 mm met platte bovenkant biedt een uitstekend draagvermogen en een betere slijtvastheid.Dankzij de 3M drukgevoelige kleeflaag kunnen de dopjes gemakkelijk worden aangebracht zonder te scheuren of verharden. Vermindert trillingen en geluid van kleine huishoudelijke apparaten, meubels en elektronica.Gebruik de dopjes om foto's uit te lijnen en om ruimte te creëren tussen goederen die u verzendt. Plak ze als stopper op kastdeuren, deksels, lades of op zo goed als alle andere voorwerpen om te voorkomen dat ze krassen, groeven of vale plekken maken, of gaan schuiven, trillen of geluid maken. Plak ze op de onderkant van kleine huishoudelijke apparaten. Verminder krassen, stoten en trillen. Bij uitstek geschikt voor grote en kleine elektronische apparaten, schakelkasten, telefoons, toetsenborden, voetensteunen, weegschalen, klokken, speakers, dispensers en computers.
Opslaan in lijst

€ 1,27/ stukexcl. btw

€ 1,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SJ-5023
Diameter
20.5 mm
Hoogte
7.6 mm
Materiaal
PU
Buitendiameter
20.5 mm
Kleur
Grijs
Materiaal specificatie
Polyurethaan
Temperatuurgebied
van -30 tot 60 °C
Verpakking
Doos met 36 stuks