3M™ Bumpon™ Beschermende producten SJ5018 zwart, 3000 per doos, zijn zelfklevende rubberen beschermdopjes met een platte bovenkant en zijn 12,7 mm breed en 5,8 mm hoog. Deze witte beschermdopjes kunnen als voetjes, stoppers of afstandhouders gebruikt worden en bieden extra draagvermogen en een betere slijtvastheid.
Gebruik 3M™ Bumpon™ Beschermende producten SJ5018 wit, 3000 per doos, als voetjes, stoppers of afstandhouders thuis of op kantoor. Deze witte beschermdopjes van urethaanrubber met een hoge slipvastheid zijn vrij van weekmakers en zelfklevend. Bovendien maken ze geen krassen of vuile plekken op de ondergrond.Het dopje van 12,7 x 5,8 mm met platte bovenkant biedt een uitstekend draagvermogen en een betere slijtvastheid.Dankzij de 3M drukgevoelige kleeflaag kunnen de dopjes gemakkelijk worden aangebracht zonder te scheuren of verharden. Vermindert trillingen en geluid van kleine huishoudelijke apparaten, meubels en elektronica.Gebruik de dopjes om foto's uit te lijnen en om ruimte te creëren tussen goederen die u verzendt. Plak ze als stopper op kastdeuren, deksels, lades of op zo goed als alle andere voorwerpen om te voorkomen dat ze krassen, groeven of vale plekken maken, of gaan schuiven, trillen of geluid maken. Plak ze op de onderkant van kleine huishoudelijke apparaten. Verminder krassen, stoten en trillen. Bij uitstek geschikt voor grote en kleine elektronische apparaten, schakelkasten, telefoons, toetsenborden, voetensteunen, weegschalen, klokken, speakers, dispensers en computers.