Eriks

Bumpon™ protective products SJ5008 white, 3000 per case

  • ERIKS:12730436
Image 1
3M™ Bumpon™ Beschermende producten SJ5008 wit, 3000 per doos, zijn zelfklevende rubberen beschermdopjes met een platte bovenkant en zijn 12,7 mm breed en 3,1 mm hoog. Deze witte beschermdopjes kunnen als voetjes, stoppers of afstandhouders gebruikt worden en bieden extra draagvermogen en een betere slijtvastheid.
Gebruik 3M™ Bumpon™ Beschermende producten SJ5008 wit, 3000 per doos, als voetjes, stoppers of afstandhouders thuis of op kantoor. Deze witte beschermdopjes van urethaanrubber met een hoge slipvastheid zijn vrij van weekmakers en zelfklevend. Bovendien maken ze geen krassen of vuile plekken op de ondergrond.Het dopje van 12,7 x 3,1 mm met platte bovenkant biedt een uitstekend draagvermogen en een betere slijtvastheid.Dankzij de 3M drukgevoelige kleeflaag kunnen de dopjes gemakkelijk worden aangebracht zonder te scheuren of verharden. Vermindert trillingen en geluid van kleine huishoudelijke apparaten, meubels en elektronica.
Opslaan in lijst

€ 0,67/ stukexcl. btw

€ 0,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SJ-5008
Diameter
12.7 mm
Hoogte
3.1 mm
Materiaal
PU
Buitendiameter
12.7 mm
Kleur
Wit
Materiaal specificatie
Polyurethaan
Temperatuurgebied
van -30 tot 60 °C
Verpakking
Doos met 80 stuks