Eriks

Buis Serie: 017 PE-100 SDR 17.6 Lengte: 5m 75mmx4.3mm

  • ERIKS:11911968
Image 1
Buis PE-100 SDR17 5M 75X4,3mm
Opslaan in lijst

€ 6,44/ meterexcl. btw

€ 7,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
017
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter
75 mm
Wanddikte
4.3 mm
Druktrap artikel
SDR 17.6
Druktrap product
SDR 17.6
Lengte
5 m
Diffusiedicht
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C
Op rol
Nee
Wandruwheid
0.02 mm
Expansiecoëfficiënt
0.2