Eriks

Buis Serie: 017 PE-100 SDR 17.6 Lengte: 5m 40mmx2.3mm

  • ERIKS:11911900
Image 1
Buis PE-100 SDR17 5M 40x2,3mm
Opslaan in lijst

€ 1,87/ meterexcl. btw

€ 2,26incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
017
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter
40 mm
Wanddikte
2.3 mm
Druktrap artikel
SDR 17.6
Druktrap product
SDR 17.6
Lengte
5 m
Diffusiedicht
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C
Op rol
Nee
Wandruwheid
0.02 mm
Expansiecoëfficiënt
0.2