Eriks

Buis Serie: 017 PE-100 SDR 11 Lengte: 5m 25mmx2.3mm

  • ERIKS:11240881
Image 1
Buis PE-100 SDR11 5m 25x2,3mm
Opslaan in lijst

€ 1,18/ meterexcl. btw

€ 1,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
017
Materiaal
PE-100
Uitwendige buisdiameter
25 mm
Wanddikte
2.3 mm
Druktrap artikel
SDR 11
Druktrap product
SDR 11
Lengte
5 m
Diffusiedicht
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
45 °C
Op rol
Nee
Wandruwheid
0.02 mm
Expansiecoëfficiënt
0.2