€ 0,74/ meterexcl. btw
€ 0,90incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | 017 |
Materiaal | PE-100 |
Uitwendige buisdiameter | 20 mm |
Wanddikte | 1.9 mm |
Druktrap artikel | SDR 11 |
Druktrap product | SDR 11 |
Lengte | 5 m |
Diffusiedicht | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 45 °C |
Op rol | Nee |
Wandruwheid | 0.02 mm |
Expansiecoëfficiënt | 0.2 |