€ 294,70/ meterexcl. btw
€ 356,59incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 08/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Materiaal | PVC-U |
Uitwendige buisdiameter | 250 mm |
Wanddikte | 11.9 mm |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap product | PN10/16/20 |
Lengte | 5 m |
Diffusiedicht | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
Kleur buis | Grijs |
Op rol | Nee |
Wandruwheid | 0.02 mm |
Expansiecoëfficiënt | 0.08 |