Eriks

Buffer zwart NR 60 Shore A DxH=21x11

  • ERIKS:12730351
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Buffer van natuurrubber met verzonken schroefgat, als anti-slip machinevoet en demping, voor electrische apparatuur en andere apparatuur. Hardheid: 60 Shore A.
Opslaan in lijst

€ 1,47/ stukexcl. btw

€ 1,78incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Hoogte
11 mm
Materiaal
NR
D
21 mm
d
2.5 mm
e
6.5 mm
H
11 mm
s
6 mm
Hardheid (Sh A)
60
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Natuurrubber