Eriks

Buffer wit NR 60 Shore A DxH=29x11

  • ERIKS:12730358
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Buffer van natuurrubber met verzonken schroefgat, als anti-slip machinevoet en demping, voor electrische apparatuur en andere apparatuur. Hardheid: 60 Shore A.
Opslaan in lijst

€ 2,64/ stukexcl. btw

€ 3,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Hoogte
11 mm
Materiaal
NR
D
29 mm
d
5 mm
e
10 mm
H
11 mm
s
5 mm
Hardheid (Sh A)
60
Kleur
Wit
Materiaal specificatie
Natuurrubber