Eriks

Buffer wit NR 60 Shore A DxH=22x10

  • ERIKS:12730354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Buffer van natuurrubber met verzonken schroefgat, als anti-slip machinevoet en demping, voor electrische apparatuur en andere apparatuur. Hardheid: 60 Shore A.
Opslaan in lijst

€ 1,83/ stukexcl. btw

€ 2,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Hoogte
10 mm
Materiaal
NR
D
22 mm
d
4 mm
e
9 mm
H
10 mm
s
4.5 mm
Hardheid (Sh A)
60
Kleur
Grijs
Materiaal specificatie
Natuurrubber