Eriks

Buffer wit NR 60 Shore A DxH=12x8,5

  • ERIKS:12730342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Buffer van natuurrubber met verzonken schroefgat, als anti-slip machinevoet en demping, voor electrische apparatuur en andere apparatuur. Hardheid: 60 Shore A.
Opslaan in lijst

€ 1,10/ stukexcl. btw

€ 1,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Hoogte
8.5 mm
Materiaal
NR
D
12 mm
d
3 mm
e
7 mm
H
8.5 mm
s
4 mm
Hardheid (Sh A)
60
Kleur
Wit
Materiaal specificatie
Natuurrubber