Eriks

Buffer grijs EPDM 70 Shore A DxH= 20x5

  • ERIKS:14981580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Buffer van EPDM met verzonken schroefgat. Toepassing als anti-slip machinevoet en demper ten behoeve van aparaten en electronische apparatuur voorzien van metaalversterking voor hogere belastingen. Hardheid: 70 Shore A.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 11/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Hoogte
5 mm
Materiaal
EPDM
D
20 mm
d
4 mm
e
9 mm
H
5 mm
s
2.1 mm
Hardheid (Sh A)
70
Kleur
Grijs
Materiaal specificatie
Ethyleen-propyleen-dieen-elastomeer