Eriks

Broek met kniezakken (multisafe) vuilafstotend - meervoudige bescherming - 82C68

  • ERIKS:15000336
  • Fabrikant:5711074348336
Image 1
Technische informatie Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend. Vuilafstotend. Beschermt tegen vlambogen en incidenteel lassen. Twee- en drievoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Riemlussen. Lage taille en voorgevormde tailleband. D-ring. Gulp met rits. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Voorzakken. Achterzakken met versterking, klep en verborgen drukknopen. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Telefoonzak op de dijbeen. Versterkte duimstokzak met klep. Verstelbare kniezakken met klep en opening aan de bovenzijde. De beenlengte kan met 3 cm worden verlengd door de rode stiksels aan de binnenkant te verwijderen. Reflectie-effecten. We raden de 00718-100, 50451-916 en 20118-915 kniebeschermers aan voor dit model. Hoofdmateriaal/bovenmateriaal55% modacryl/39% katoen/5% polyamide/1% koolstofvezels275 g/m148
Opslaan in lijst

€ 226,95/ stukexcl. btw

€ 274,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150