De LED LuxPremium TL 210 F zaklamp van Brennenstuhl biedt extreem helder licht dankzij de Osram LED en is veelzijdig dankzij het formaat. Daarnaast overtuigt de zaklamp met de volgende functies:
* Traploze scherpstelling
* Beschermd tegen vreemde voorwerpen en spatwater, IP44
* LED's: Osram LED (50.000h levensduur)
* Lichtstroom: 180lm
* Kleurtemperatuur: 6500K
* Lichtbereik max.: 50m
* Schakelniveaus: 100% - 40% - 10% - SOS
* Lichtduur max.: 7h (bij 10%)
* Batterijtype: 2 x AAA (inbegrepen)
* Behuizing: aluminium
* Leeggewicht (zonder batterij): 40g