Uitvoering: breuk- en slagvaste kunststof behuizing met zijdelingse draaggreep en kabelopwikkeling. Kan staand, hangend of op een statief worden gebruikt. COB LED voor een gelijkmatige en brede verlichting, stralingshoek 360°. Geïntegreerd stopcontact dient als voeding voor ander gereedschap. Bedrijfstemperatuur van –20 °C tot +50 °C.
€ 292,51/ stukexcl. btw
€ 353,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150