Eriks

BRENNENSTUHL Solar LED-wandlamp met IR SOL 1000 Cubus, 1000lm, IP54

  • ERIKS:15030702
  • Fabrikant:4007123691692
Image 1
De SOL 1000 Cubus LED buitenlamp op zonne-energie met infrarood bewegingssensor van Brennenstuhl is een wandlamp met een geïntegreerde zonnemodule gemaakt van monokristallijne zonnecellen. De bewegingssensor heeft een detectiehoek van 120° en een maximaal bereik van 5 meter. De wandlamp op zonne-energie voor buiten biedt 4 verschillende modi: M1: bij beweging gedurende 30 seconden met 1000lm - M2: vanuit duisternis permanent met 100lm, bij beweging gedurende 30 seconden met 1000lm - M3: vanuit duisternis permanent met 100lm - M4: vanuit duisternis permanent met 250lm. Het maakt ook indruk met de volgende functies:

* Beschermingsklasse: IP54
* Lichtstroom: max. 1000lm
* Kleurtemperatuur: 4000K
* Zonnepaneel: 1.6W
* Schemersensor
* Behuizing: kunststof
* Li-Ion batterij 18650 3,7V/2Ah met geïntegreerde bescherming tegen overladen en diepontladen
* Inclusief schroefset, montageplaat en beveiligingsbeugel als diefstalbeveiliging
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150