De KA 3110 5 BREMAXX®-PUR kabel IP44 kabelhaspel van Brennenstuhl is perfect voor permanent buitengebruik, bijvoorbeeld op bouwplaatsen, dankzij de robuuste BQ-kabel en beschermingsgraad IP44. De BQ-kabel is extreem slijtvast, rolt niet om en heeft een extreme snij- en scheurweerstand. Hij is ook zuur- en oliebestendig, weer- en microbebestendig en koudebestendig tot -40 °C. De stroomhaspel met 5 veiligheidscontactdozen (spatwaterdicht, met zelfsluitende deksels) en extra robuuste veiligheidscontactstekker is extreem stabiel aan alle vier de zijden dankzij de rondomlopende kantelbeveiliging. De kabelhaspel overtuigt ook door de volgende eigenschappen:
* Grote, stevige inklapbare zwenkgreep voor het moeiteloos op- en afrollen van de kabel
* Robuuste draaggrepen en stekkergarage aan alle vier de zijden
* Haspelhuis bestand tegen koude impact tot -25 °C
* Met trommelrem
* BQ-kabel: zuur- en oliebestendig, weer- en microbebestendig en koudebestendig tot -40 °C
* Oververhittingsbeveiliging met indicatielampje voor oververhitting en overbelasting
* Met visuele gereedheidsindicator in het contactblok
* Beschermingsklasse: IP44
* Kabellengte: 33m
* Kabelaanduiding: H07BQ-F 3G1.5
* Kleur kabel: rood
* Categorie 2-apparatuur (K2 DGUV 203-005): Gebruikt voor ruw gebruik met hoge mechanische, fysische en chemische invloeden.
* Vermogen bij oprollen 230V: 1000W
* Vermogen bij afrollen 230V: 3300W