De oplaadbare focus selector LED zaklamp TL 801 AFS van Brennenstuhl met 800lm en USB C is de perfecte metgezel voor outdoor avonturen, noodgevallen of dagelijks gebruik. Met 6 standen 100% - 70% - 40% - 10% - stroboscoop (knipperen) - SOS, een robuuste IP44 aluminium behuizing, traploze scherpstelling (tot 230m) en 42 uur looptijd is hij veelzijdig in gebruik. De zaklamp maakt ook indruk met de volgende functies:
* Schakelaar met soft-touch functie voor aan/uit
* Vervangbare Li-Ion batterij 3.7V/4.0Ah met oplaadindicator
* USB C oplaadkabel inbegrepen
* Met draagriem
* OSRAM LED
* Lichtstroom: 800lm
* Lichtbereik: 230m
* Lichtduur max.: 42h (bij 10% schakelniveau)
* Oplaadtijd: ca. 4,5u
* Kleurtemperatuur: 6500K