Eriks

BRENNENSTUHL LuxPremium batterij-LED-hoofdlamp KL 251AF, IP44, 250lm, USB-C

  • ERIKS:15030706
  • Fabrikant:4007123691265
Image 1
De LuxPremium KL 251 AF LED hoofdlamp van Brennenstuhl combineert een laag gewicht met een extreem heldere en krachtige CREE LED. Het lichtbereik is 100 meter met een maximale lichtduur van 40 uur. Hij maakt ook indruk met de volgende functies:

* Traploze focus van wide-area close-up licht tot gefocust licht op lange afstand
* Batterij achter op de kop voor een goede balans
* Vervangbare lithium-ion batterij 3,7V/2,6Ah met oplaadindicator
* Schakelaar met functies, voorkant: 100%, 50%, 10% en SOS - achterkant: rood en rood knipperend
* Lichtstroom: 250lm
* Lichtbereik: 100m
* Lichtduur max.: 40 uur
* Incl. USB C naar C kabel
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150