De LED werklamp van Brennenstuhl is een extreem robuuste inspectielamp met een geïntegreerde 3,7V / 2,5Ah Li-ion batterij en een laadindicator. Dankzij het rubberen oppervlak zorgt de LED oplaadbare werklamp voor de beste grip en maakt ook indruk met de volgende functies:
* 6 superheldere SMD LED's aan de voorkant met tot 6 uur verlichtingstijd als de batterij volledig is opgeladen
* Extra schakelniveau voor een SMD LED in de lampkop
* USB C oplaadinterface inclusief 60 cm USB A naar USB C oplaadkabel
* Opvouwbare montagevoet tot 200° met geïntegreerde magneet
* Extra 2 magneten aan de achterkant en twee 360° draaibare haken voor flexibel gebruik
* Geïntegreerde Li-Ion batterij 3,7V /2,5Ah met oplaadindicator
* Aan/uit drukknop
* Lichtstroom: 500lm (voorkant)+ 120lm (spot)
* Kleurtemperatuur: 6500K
* Lichtduur: voorzijde 3/6u, spot 10u