Eriks

BRENNENSTUHL Kabelhaspel IP44 H07BQ-F3G1,5 50m

  • ERIKS:14463841
  • Fabrikant:4007123637539
Image 1
Kabelhaspel, kunststof

Uitvoering: schok- en stootbestendige behuizing en haspel van Rubbabren-materiaal, een mengeling van kunststof en rubber. Stevig uiterst stabiel aan alle vier kanten, perfecte kabelgeleiding aan alle vier kanten, met 4 spatwaterdichte geaarde contactdozen en zelfsluitende afdekklepjes. Robuuste handgreep en stekkergarage aan alle vier kanten. Haspelmateriaal koudebestendig tot –25°C. De kabelhaspel is voorzien van een oververhittings- en overbelastingsbeveiliging. Het controlelampje reageert bij oververhitting en overbelasting. Grote, stevige draaigreep op de klep voor het moeiteloos op- en afrollen van de kabel.

Toepassing: geschikt voor gebruik binnenshuis en op bouwplaatsen conform de BGI en permanent gebruik buitenshuis.



Uitvoering: de BREMAXX®-PUR-kabel (BQ-Kabel) is extreem slijtvast, rolbestendig en heeft een extreme snij- en scheurbestendigheid. Bovendien is het zuur-, olie en weerbestendig en bestand tegen microben. Koudebestendig tot -40°C.

Opslaan in lijst

€ 285,57/ stukexcl. btw

€ 345,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150