Uitvoering: slagvaste metalen behuizing met rubberen hoeken en verstelbare standaard met statiefbevestiging. SMD LED voor een gelijkmatige en brede verlichting, stralingshoek 100°. Lichtsterkte instelbaar op 2 standen en ook traploos dimbaar. Compatibel met ProCORE en GBA 18V-accu's van Bosch. Met afneembare kabel. Levering met schroefset voor statiefmontage, zonder batterij.
Opmerking: de werkelijke verlichtingstijd hangt af van de gebruikte accu.
€ 354,50/ stukexcl. btw
€ 428,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150