Eriks

BRENNENSTUHL Accu Solar LED Outdoor OLI 400 AS

  • ERIKS:15030703
  • Fabrikant:4007123691739
Image 1
De oplaadbare LED outdoor tafellamp OLI 400 AS van Brennenstuhl biedt flexibiliteit bij het opladen met twee verwisselbare standaard Li-Ion accu's van het type 18500 (3,7V/3Ah), omdat hij gemakkelijk kan worden opgeladen via de USB C-kabel (laadtijd ca. 3 uur) of als alternatief via het zonnepaneel (laadtijd bij volle zon ca. 60 uur). De campinglamp biedt 450 lumen en de schakelniveaus laadniveau-indicator - een spotlight - gecombineerd licht - traploos dimbare vlakverlichting (100% - 5%), zodat de verlichting eenvoudig kan worden aangepast aan verschillende vereisten. Met een maximale lichtduur van 70 uur en een oplaadtijd van ongeveer 3 uur is deze lamp de perfecte metgezel voor activiteiten in huis, in de tuin, op de camping en in de buitenlucht:

* Brandt tijdens het opladen
* Lichtstroom ring: 215lm
* Lichtstroom spot: 235lm
* Lichtstroom ring + spot: 450lm
* Powerbank-functie
* Beschermingsklasse: IP54
* UV-bestendige materialen
* Uitklapbare beugel met karabijnhaak
* Incl. 80cm USB C naar USB C kabel en USB C naar USB A adapter
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150