Eriks

Brandstofslang LDT DIN73379 ROL=20M 9x2,5

  • ERIKS:14285616
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,91/ meterexcl. btw

€ 5,94incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
LDT
Wanddikte
2.5 mm
Buitendiameter
14 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
50 bar
Rollengte
20 m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 95 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 203 °F
Static wire
Nee