Eriks

Brandstofslang LDT DIN73379 ROL=20M 5,5X2,5

  • ERIKS:23857177
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,96/ meterexcl. btw

€ 3,58incl. btw

Verkocht per: 20Min. order: 20

8,6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
LDT
Wanddikte
2.5 mm
Buitendiameter
10.5 mm
Maximale werkdruk
20 bar
Minimum barstdruk
50 bar
Rollengte
20 m
Materiaal binnenwand
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 95 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 203 °F
Static wire
Nee