Eriks

Brandkraan Type: 906 Messing/NBR Schuin PN16 Buitendraad (BSPP) 2.1/2" (65)

  • ERIKS:11811748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Binnenmontage.
  • Nat/droge- of droge blusleidingen.
Bijzonderheden

  • Zonder koppeling.
Opslaan in lijst

€ 180,00/ stukexcl. btw

€ 217,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
906
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Schuin
Materiaal huis
Messing
Nom. binnendiameter
2.1/2" (65)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Buitendraad (BSPP)
Nokafstand
888888 mm
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
888888 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Afdichting
NBR
Materiaal spindel
G-CuZn37Pb
Materiaal kopstuk
Messing
Materiaal bediening
EN-JL1030
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar