€ 85,20/ stukexcl. btw
€ 103,09incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 906 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Schuin |
Materiaal huis | Messing |
Nom. binnendiameter | 1.1/2" (40) |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Buitendraad (BSPP) |
Nokafstand | 888888 mm |
Druktrap artikel | PN16 |
Inbouwlengte | 888888 mm |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Uitvoering kopstuk | Geschroefd |
Afdichting | NBR |
Materiaal spindel | G-CuZn37Pb |
Materiaal kopstuk | Messing |
Materiaal bediening | EN-JL1030 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |