€ 360,40/ stukexcl. btw
€ 436,08incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 905 |
Norm | EN (DIN) |
Bouwvorm | Schuin |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K (RG5) |
Oppervlaktebescherming | Standaard fabriekscoating |
Nom. binnendiameter | 1.1/2" (40) |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Storz koppeling |
Nokafstand | 51 mm |
Druktrap artikel | PN16 |
Inbouwlengte | 888888 mm |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Uitvoering kopstuk | Geschroefd |
Kleur | Rood, RAL3000 |
Afdichting | NBR |
Materiaal klep | Messing |
Materiaal spindel | CuZn35Ni (SoMs59) |
Materiaal kopstuk | CuZn39Pb3 (CW614N) |
Materiaal storzkoppeling | Messing |
Materiaal bediening | EN-JL1030 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |