Eriks

Brandkraan Type: 901 Brons/NBR Recht Nokafstand: 66mm PN16 Buitendraad (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11811736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Binnen- en buitenmontage.
  • Natte, nat/droge- of droge blusleidingen.
Bijzonderheden

  • Voorzien van Storz-koppeling.
Opslaan in lijst

€ 445,20/ stukexcl. btw

€ 538,69incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
901
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Oppervlaktebescherming
Standaard fabriekscoating
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Buitendraad (BSPP)
Aansluiting 2
Storz koppeling
Nokafstand
66 mm
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
888888 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Kleur
Rood, RAL3000
Afdichting
NBR
Materiaal klep
Messing
Materiaal spindel
CuZn35Ni (SoMs59)
Materiaal kopstuk
CuZn39Pb3 (CW614N)
Materiaal storzkoppeling
Messing
Materiaal bediening
EN-JL1030
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar