Eriks

Borgring, W-serie, 84,938 mm buitendiameter, 1,346 mm dikte

  • ERIKS:11552169
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,85/ stukexcl. btw

€ 5,87incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
W
Type
Lock washer
Boringsdiameter
60.96 mm
Buitendiameter
84.938 mm
Dikte
1.346 mm
B
60.96 mm