Eriks

Borgring, W-serie, 62,71 mm buitendiameter, 1,2 mm dikte

  • ERIKS:14588709
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,34/ stukexcl. btw

€ 2,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock washer
Buitendiameter
62.71 mm
Dikte
1.2 mm
B
40.21 mm