Eriks

Borgring, W-serie, 57,15 mm buitendiameter, 1,06 mm dikte

  • ERIKS:14151459
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,30/ stukexcl. btw

€ 6,41incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock washer
Buitendiameter
57.15 mm
Dikte
1.06 mm
B
35.46 mm