Eriks

Borgring, W-serie, 33,73 mm buitendiameter, 1,06 mm dikte

  • ERIKS:14588708
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,46/ stukexcl. btw

€ 6,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock washer
Buitendiameter
33.73 mm
Dikte
1.06 mm
B
17.25 mm