Eriks

Borgring, W-serie, 290,53 mm buitendiameter, 3,75 mm dikte

  • ERIKS:14588737
Image 1
Opslaan in lijst

€ 403,74/ stukexcl. btw

€ 488,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock washer
Buitendiameter
290.53 mm
Dikte
3.75 mm
B
221.01 mm