Eriks

Borgring, W-serie, 261,95 mm buitendiameter, 3,75 mm dikte

  • ERIKS:14588734
Image 1
Opslaan in lijst

€ 284,33/ stukexcl. btw

€ 344,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock washer
Buitendiameter
261.95 mm
Dikte
3.75 mm
B
202.74 mm