Eriks

Borgring, W-serie, 230,2 mm buitendiameter, 3,75 mm dikte

  • ERIKS:14588728
Image 1
Opslaan in lijst

€ 175,80/ stukexcl. btw

€ 212,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock washer
Buitendiameter
230.2 mm
Dikte
3.75 mm
B
171.81 mm