Eriks

Borgring, W-serie, 214,33 mm buitendiameter, 3,75 mm dikte

  • ERIKS:14588726
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,52/ stukexcl. btw

€ 177,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock washer
Buitendiameter
214.33 mm
Dikte
3.75 mm
B
162.28 mm