Eriks

Borgring, W-serie, 144,86 mm buitendiameter, 2,65 mm dikte

  • ERIKS:14588715
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,26/ stukexcl. btw

€ 59,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock washer
Buitendiameter
144.86 mm
Dikte
2.65 mm
B
106.48 mm