Eriks

Borgring, W-serie, 139,7 mm buitendiameter, 2,65 mm dikte

  • ERIKS:14588714
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,84/ stukexcl. btw

€ 19,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock washer
Buitendiameter
139.7 mm
Dikte
2.65 mm
B
101.3 mm