Eriks

Borgring, W-serie, 132,56 mm buitendiameter, 2,65 mm dikte

  • ERIKS:14588713
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,59/ stukexcl. btw

€ 18,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock washer
Buitendiameter
132.56 mm
Dikte
2.65 mm
B
96.52 mm