Eriks

Borgring, W-serie, 111,13 mm buitendiameter, 1,5 mm dikte

  • ERIKS:14588712
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,67/ stukexcl. btw

€ 14,12incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
MB
Type
Lock washer
Buitendiameter
111.13 mm
Dikte
1.5 mm
B
80.7 mm